SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M16X90

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCPL16X90EFA4
Rubix:A0826517
Fabrikant:4026416 90
EAN:4043377069566
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M16X90

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad16 mm
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M16X90


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M16X90

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter schroefdraad16 mm
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 125,78 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 152,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

16 mm

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking