Referenties
Spartex:STHCCUV16X20
Rubix:08121778
Fabrikant:000916.12000.0160.020
EAN:4043952204160


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M16X20
Binnenzeskantbout 16X20 - SW8 - filt. Totaal - staal 45H DIN 916
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2090 g |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 916 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,41 excl. BTW
/ stuk
€ 0,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
16 mm
Lengte
20 mm