SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M4X30
Sleufkopschroeven met platte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFP4X30EFA2
Rubix:08252823
Fabrikant:055124 30
EAN:4043377041425


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M4X30
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M4X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 551 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,64 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 57,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
4 mm
Lengte
30 mm