Referenties
Spartex:THEMBRCRAN5X12
Rubix:08740101
Fabrikant:088913.10000.0050.012
EAN:4043952687697


Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX KL.100 ZESKANTFLENSBOUT ZELFBORGEND D6921 M5X12
Binnenzeskantschroef, verzwaarde basis 5X12 - SW8 - ruw staal R 088913
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1600 g |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,90 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 99,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm