Referenties
Vervangen ref.:TH24X90PF8
Spartex:TH24X90PF8ISO
Rubix:08040210
Fabrikant:004014.08000.0240.090
EAN:4043952409282

Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M24X90
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 24X90 - SW36 staal 8.8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,34 excl. BTW
/ stuk
€ 4,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
90 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M24
