Referenties
Spartex:BTRCC6X110PFZ
Rubix:08320839
Fabrikant:000603.00100.0060.110
EAN:4043952121351


Technische samenvatting
| Lengte | 110 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.6 SLOTBOUT M/MOER D603/555 M6X110
Ovaalkop-kraagschroef 6X110 - gedeeltelijke draad - verzinkt staal DIN 603
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2950 g |
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,06 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 46,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
110 mm