SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M10X60
Binnenzeskantschroef, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCTX10X60EFA2-50
Rubix:A0826346
Fabrikant:738012T10 60
EAN:4043377312310

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M10X60
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF LBK TORX I7380-1 M10X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | t50 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,85 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 31,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
60 mm
