Referenties
Vervangen ref.:BTRCC12X80Z
Spartex:BTRCC12X80PFZ
Rubix:08320908
Fabrikant:000603.00100.0120.080
EAN:4043952122068


Technische samenvatting
| Lengte | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.6 SLOTBOUT M/MOER D603/555 M12X80
Ovaalkop-kraagschroef 12X80 - gedeeltelijke draad - verzinkt staal DIN 603
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5150 g |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,10 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 69,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
80 mm