SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M5X25
Ovaalkopschroef met vierkantkraag en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTRCC5X25PFA4-70
Rubix:A0821908
Fabrikant:060345 25
EAN:4043377049698

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLOTBOUT Z/MOER D603 M5X25
SPARTEX RVS A4-70 SLOTBOUT Z/MOER D603 M5X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 603 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | vierkant |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,76 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 26,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
25 mm