SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M5X20

Ovale verzonken kruiskopschroeven

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTFBPZ5X20EFA2-70
Rubix:08255698
Fabrikant:0966205 20
EAN:4043377120960
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M5X20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 966
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M5X20


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BVK PZ D966A-Z M5X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 966
Metrische diameterM5
Type afdrukpozidriv (pz)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdrukpz2
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 20,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 24,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

Type afdruk