Referenties
Vervangen ref.:VMTCLPH6X35EFZISO
Spartex:VTBPH6X35EF4Z
Rubix:08410588
Fabrikant:007985.04106.0060.035
EAN:4043952550182


Technische samenvatting
| Lengte | 35 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BCK PH GVP D7985-H M6X35
Kruiskopschroef 6x35 - PHILLIPS PH3 - verzinkt staal DIN 7985
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4800 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | 3 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181558 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 70,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
35 mm