Referenties
Vervangen ref.:VMTCLPH6X16EFZISO/200
Spartex:VTBPH6X16EF4Z/200
Rubix:08410870
Fabrikant:007985.04106.9060.016
EAN:4043952551097


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BCK PH KVP D7985-H M6X16
Kruiskopschroef 6X16 - PHILLIPS PH3 - verzinkt staal DIN 7985 Aanhaalbereik = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | 3 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
16 mm