Referenties
Vervangen ref.:VMTCLPH4X45EFZISO/200
Spartex:VTBPH4X45EF4Z/200
Rubix:08410853
Fabrikant:007985.04106.9040.045
EAN:4043952550908


Technische samenvatting
| Lengte | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BCK PH KVP D7985-H M4X45
Kruiskopschroef 4x45 - PHILLIPS PH2 - verzinkt staal DIN 7985 Aanhaalbereik = 200 p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 988 g |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | 2 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181558 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,70 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 16,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm