Referenties
Vervangen ref.:VMTCLPZ4X40EFZISO
Spartex:VTBPZ4X40EF4Z
Rubix:08411465
Fabrikant:007985.04107.0040.040
EAN:4043952551479


Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BCK PZ D7985-Z M4X40
Kruiskopschroef 4X40 - POZIDRIVE PZ2 - verzinkt staal DIN 7985
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3820 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | 2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181558 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 59,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
40 mm