Referenties
Vervangen ref.:VMTCF4X40EFLT/200
Spartex:VTCF4X40LTISO/200
Rubix:08286737
Fabrikant:001207.70000.9040.040
EAN:4043952997161


Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
Productdetails : SPARTEX MESSING METAALSCHROEF CILKOP ZSN D84/I1207 M4X40
Pancilinderkopschroef 4X40 - messing ISO 1207 (DIN84) Aandraaimoment = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 824 g |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,24 excl. BTW
/ stuk
€ 0,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4