Referenties
Spartex:VAFTBCE4X8Z
Rubix:A0280985
Fabrikant:007500.40000.0040.008
EAN:4043952515662


Technische samenvatting
| Lengte | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7500 |
Productdetails : ELVZ TAPTITE SCHR. ZELFDRAADVORMEND BCK D7500CE M4X8-T
Zelfvormende schroeven met bolkop, vorm CE 4X8 – zeskant T20 – verzinkt staal DIN 7500
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1630 g |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7500 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Aangepaste tariefcode | 73181499 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 39,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen