SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M2X10
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCE2X10EFA2-50
Rubix:0899107417
Fabrikant:7380222 10
EAN:4043377385499

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380-2 M2X10
SPARTEX RVS A2-50 FLENSSCHROEF LBK BZK I7380- 2 M2X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Grootte afdruk | sw1,3 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 266,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm
