Referenties
Spartex:VTF4X12EFPHZ
Rubix:08451948
Fabrikant:007516.00104.0040.012
EAN:4043952517642


Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST SCHROEF ZELFSN. VERZK PH D7516DE-H M4X12
Kruiskop verzonken zelftappende schroef 4X12 PH2 - totale draad - verzinkt staal DIN 7516
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2440 g |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7516 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181499 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,20 excl. BTW
/ 2.000 stuks
€ 80,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen