ELVZ BOORSCHR. ZELFB. BCK PH D7504M-H/I15481 ST3,9X25
SN Zelfborende pancilinderschroef met SR-aandraaivoorziening DIN ~7504 M Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:VAPBPH3,9X25EFZISO
Rubix:08462378
Fabrikant:31480.039.025
EAN:8715492963062

Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M3 |
Productdetails : ELVZ BOORSCHR. ZELFB. BCK PH D7504M-H/I15481 ST3,9X25
SN Zelfborende pancilinderschroef met SR-aandraaivoorziening DIN ~7504 M Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,03 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M3 |
| Norm | DIN 7504 / ISO 15481 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 44,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen