Referenties
Spartex:VTF5X20EFPHZ
Rubix:08451963
Fabrikant:007516.00104.0050.020
EAN:4043952517703


Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M5 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST SCHROEF ZELFSN. VERZK PH D7516DE-H M5X20
Kruiskop verzonken zelftappende schroef 5X20 PH2 - totale draad - verzinkt staal DIN 7516
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1470 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M5 |
| Norm | DIN 7516 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 73181499 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 36,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen