Referenties
Vervangen ref.:VTTCB4,8X22PHEFZ/100
Spartex:VTBPH4,8X22EFZ/100
Rubix:08451733
Fabrikant:007049.00106.9048.022
EAN:4051426180100


Technische samenvatting
| Lengte | 22 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M4 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ PLAATSCHROEF CILKOP PH D7981CH/I7049 ST4,8X22
Kruiskop-tapschroef 4,8X22 - PH2 - versterkt verzinkt staal ISO 7049 (DIN7981) Doos =100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Lengte | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Metrische diameter | M4 |
| Norm | DIN 7981 / ISO 7049 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,35 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 10,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
22 mm