SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PZ D7504M 3,5X25MM
Zelftappende schroeven met bolkop, vorm M
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VAPTCPZ3,5X25EFA4
Rubix:A0828043
Fabrikant:75044M035 25
EAN:4043377365439


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M3 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PZ D7504M 3,5X25MM
SPARTEX RVS A4 BOORSCHROEF ZELFB. BCK PZ D7504M 3,5X25MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Metrische diameter | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Vorm van de kop | convex |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Type | zelfborend |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 63,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M3