Referenties
Spartex:VBTFBF5X70PFLT
Rubix:08287344
Fabrikant:000095.70000.0050.070
EAN:4043952033302


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
Productdetails : SPARTEX MESSING HOUTSCHROEF BVK D95 5X70MM
DIN 95 brass Slotted raised countersunk head wood screws - dimension: 1,6 x 10 PU=S (500 pieces)
DIN 95 messing lensverzonken houtschroeven met sleuf Afmeting: 5 x 70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1900 g |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 95 |
| Type bedrading | hout |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,54 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 119,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
70 mm