Referenties
Spartex:VBTFF3X12PFLT
Rubix:08287233
Fabrikant:000097.70000.0030.012
EAN:4043952042748


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
Productdetails : SPARTEX MESSING HOUTSCHROEF VERZK D97 3X12MM
DIN 97 brass Slotted countersunk head wood screws - dimension: 1,6 x 10 PU=S (500 pieces)
DIN 97 messing verzonken houtschroeven met sleuf Afmeting: 3 x 12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 97 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 12,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
12 mm