Referenties
Spartex:VBTFF3X20PFLT
Rubix:08287235
Fabrikant:000097.70000.0030.020
EAN:4043952042762


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
Productdetails : SPARTEX MESSING HOUTSCHROEF VERZK D97 3X20MM
DIN 97 brass Slotted countersunk head wood screws - dimension: 1,6 x 10 PU=S (500 pieces)
DIN 97 messing verzonken houtschroeven met sleuf Afmeting: 3 x 20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 97 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,36 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 16,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
20 mm