Referenties
Spartex:VBTFF4,5X45PFLT
Rubix:08287267
Fabrikant:000097.70000.0045.045
EAN:4043952043127


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
Productdetails : SPARTEX MESSING HOUTSCHROEF VERZK D97 4,5X45MM
DIN 97 brass Slotted countersunk head wood screws - dimension: 1,6 x 10 PU=S (500 pieces)
DIN 97 messing verzonken houtschroeven met sleuf Afmeting: 4,5 x 45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1008 g |
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 97 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,92 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 65,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
45 mm