Referenties
Spartex:VBTFF2X10PFZ
Rubix:08430858
Fabrikant:000097.00100.0020.010
EAN:4043952040256


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST HOUTSCHROEF VERZK D97 2X10MM
DIN 97 brass Slotted countersunk head wood screws - dimension: 1,6 x 10 PU=S (500 pieces)
DIN 97 staal galvanisch verzinkt verzonken houtschroeven met sleuf Afmeting: 2 x 10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 97 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 73181290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,75 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 39,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
10 mm