SPARTEX ELVZ 4.6 HOUTDRAADBOUT D571 8X45MM

Schroef

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:882418
Spartex:TIR8X45PFZ
Rubix:08320992
Fabrikant:000571.00100.0080.045
EAN:4043952105634
SPARTEX ELVZ 4.6 HOUTDRAADBOUT D571 8X45MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingElektrolytisch Verzinkt Staal
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.6 HOUTDRAADBOUT D571 8X45MM


DIN 571 staal galvanisch verzinkt zeskant-houtschroeven Afmeting: 8 x 45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Logistiek gewicht3380 g
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingElektrolytisch Verzinkt Staal
Type afdrukbuitenzeskant
NormDIN 571
Type bedradinghout
Draadoppervlakgedeeltelijk
Aangepaste tariefcode73181290
€ 25,36 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 30,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking