Referenties
Spartex:TIR8X180PFZ
Rubix:08321078
Fabrikant:000571.00100.0080.180
EAN:4043952105795


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.6 HOUTDRAADBOUT D571 8X180MM
DIN 571 staal galvanisch verzinkt zeskant-houtschroeven Afmeting: 8 x 180
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2625 g |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 571 |
| Type bedrading | hout |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 73181290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,75 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 32,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
180 mm