SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9048 6X70MM
Spaanplaatschroeven met versterkte ronde kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VATCPZ6X70EFA2-50
Rubix:A0829381
Fabrikant:9048260 70
EAN:4043377203106


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9048 6X70MM
SPARTEX RVS A2-50 SPAANPLAATSCHROEF BCK PZ 9048 6X70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,28 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 24,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
70 mm