Referenties
Vervangen ref.:TIR16X120Z
Spartex:TIR16X120PFZ
Rubix:08321046
Fabrikant:000571.00100.0160.120
EAN:4043952106419


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.6 HOUTDRAADBOUT D571 16X120MM
DIN 571 staal galvanisch verzinkt zeskant-houtschroeven Afmeting: 16 x 120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4075 g |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 571 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Aangepaste tariefcode | 73181290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,92 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 44,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
120 mm