SPARTEX RVS A4 TSB VLONDERSCHR. VERZK TORX 9243 5,5X70/34
TBS-Drill dekschroef, TC
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTC5,5X70PFA4-50
Rubix:A0834262
Fabrikant:9243455 70
EAN:4043377317087


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TSB VLONDERSCHR. VERZK TORX 9243 5,5X70/34
SPARTEX RVS A4-50 TSB VLONDERSCHR. VERZK TORX 9243 5,5X70/34
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,72 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 54,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen