Referenties
Spartex:VTTFPH3,9X19EFZ/100
Rubix:08451773
Fabrikant:007982.00104.9039.019
EAN:4043952540077


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H ST3,9X19MM
Plaatmetaalschroef met verzonken kop 3,9X19 volledige schroefdraad - PHILLIPS PH2 - verzinkt staal DIN 7982
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7982 |
| Grootte afdruk | 2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,52 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 7,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
19 mm