SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP SQUARE D7981C 4,8X120MM
TBS PH Pankopschroeven
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCB4,8X120CARREEFA2
Rubix:A0831367
Fabrikant:79812V48 120
EAN:4043377251763


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP SQUARE D7981C 4,8X120MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF CILKOP SQUARE D7981C 4,8X120MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | vierkant |
| Norm | DIN 7981 |
| Vorm van de kop | cilindrisch afgerond |
| Grootte afdruk | v2 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,86 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 86,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
120 mm