Referenties
Spartex:VTTFPH4,8X16EFZ/100
Rubix:08451783
Fabrikant:007982.00104.9048.016
EAN:4043952540220


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H ST4,8X16MM
Plaatmetaalschroef met verzonken kop 4,8X16 volledige draad - PHILLIPS PH2 - verzinkt staal DIN 7982
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7982 |
| Grootte afdruk | 2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
16 mm