Referenties
Spartex:VTTFPH6,3X50EFZ/100
Rubix:08451804
Fabrikant:007982.00104.9063.050
EAN:4043952540466


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : SPARTEX ELVZ ST PLAATSCHROEF VERZK PH D7982C-H ST6,3X50MM
Plaatmetaalschroef met verzonken kop 6,3X50 volledige draad - PHILLIPS PH3 - verzinkt staal DIN 7982
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7982 |
| Grootte afdruk | 3 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,20 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 15,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm