Referenties
Vervangen ref.:VMTCLPH4X45EFZISO
Spartex:VTBPH4X45EF4Z
Rubix:08410567
Fabrikant:007985.04106.0040.045
EAN:4043952549810


Technische samenvatting
| Lengte | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BCK PH GVP D7985-H M4X45
Kruiskopschroef 4X45 - PHILLIPS PH2 - verzinkt staal DIN 7985
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | 2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,70 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 68,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm