Referenties
Vervangen ref.:VMTCF5X30EFZ4/200
Spartex:VTCF5X30ZISO/200
Rubix:08410132
Fabrikant:001207.04100.9050.030
EAN:4043952993743


Technische samenvatting
| Lengte | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF CILKOP ZSN D84/I1207 M5X30
Pankopschroef met sleufkop 5x30 - verzinkt staal ISO 1207 (DIN84) Aandraaimoment = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1004 g |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,10 excl. BTW
/ stuk
€ 0,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
30 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M5