Referenties
Vervangen ref.:VMTCF4X10EFPAP
Spartex:VTCF4X10PAISO
Rubix:08298437
Fabrikant:001207.80000.0040.010
EAN:4043952995952


Technische samenvatting
| Lengte | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Polyamide |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
Productdetails : SPARTEX KUNST PA6.6 METAALSCHR CILKOP ZSN D84/I1207 M4X10
Pancilinderkopschroef 4X10 - polyamide ISO 1207 (DIN84)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Polyamide |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | 6,6 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,04 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
10 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4