Referenties
Vervangen ref.:VMTCF8X25EFLT/100
Spartex:VTCF8X25LTISO/100
Rubix:08286766
Fabrikant:001207.70000.9080.025
EAN:4043952997567


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
Productdetails : SPARTEX MESSING METAALSCHROEF CILKOP ZSN D84/I1207 M8X25
Inbusschroef met sleufkop 8x25 - messing ISO 1207 (DIN84) Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,65 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 103,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M8