Referenties
Vervangen ref.:VMTCLF5X10EF4Z
Spartex:VMTCLF5X10EFZISO
Rubix:08410512
Fabrikant:001580.04100.0050.010
EAN:4051426014580


Technische samenvatting
| Lengte | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 85 / ISO 1580 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF CILKOP GR ZSN D85/I1580 M5X10
Pankopschroef met sleuf 5x10 - verzinkt staal ISO 1580 (DIN85)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2000 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 85 / ISO 1580 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,00 excl. BTW
/ 2.000 stuks
€ 89,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm