Referenties
Vervangen ref.:VMTFF10X35EFLT/100
Spartex:VTFF10X35EFLTISO/100
Rubix:08286887
Fabrikant:002009.70000.9100.035
EAN:4051426685544


Technische samenvatting
| Lengte | 35 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
Productdetails : SPARTEX MESSING METAALSCHROEF VERZK D963A/I2009 M10X35
Verzonkenkopschroef met sleuf 10x35 - messing ISO 2009 (DIN963) Aandraaimoment =100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 963 / ISO 2009 |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,63 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 135,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
35 mm