SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X18

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC8X18EFA4-50ISO
Rubix:08223312
Fabrikant:1064248 18
EAN:4043377183644
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X18
brand logo

Technische samenvatting

Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X18


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK VOLDR D7991/I10642 M8X18
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte18 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM8
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw5
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 28,06 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 33,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

18 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M8

Type afdruk