SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X45
Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFPZ5X45EFA4-70
Rubix:A0821294
Fabrikant:0965405 45
EAN:4043377286314

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X45
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M5X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,76 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 31,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
45 mm