Referenties
Vervangen ref.:VMTFBF3X6EFLT/200
Spartex:VTFBF3X6EFLT/200
Rubix:08286907
Fabrikant:002010.70000.9030.006
EAN:4051426697059


Technische samenvatting
| Lengte | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 964 / ISO 2010 |
Productdetails : SPARTEX MESSING METAALSCHROEF BVK D964A/I2010 M3X6
Ovale verzonkenkopschroef met sleuf 3X6 - messing ISO 2010 (DIN964) Inbouwdoos = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 964 / ISO 2010 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,74 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 13,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
6 mm