SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M5X20
Ovale kop SPC schroef met flens, volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:BHCETX5X20EFA2-50
Rubix:08224309
Fabrikant:738022T5 20
EAN:4043377242747

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380-2 M5X20
SPARTEX RVS A2-50 FLENSSCHROEF LBK TORX I7380- 2 M5X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Vorm van de kop | convex |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,25 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 36,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm
