Referenties
Spartex:BTH10X70PF8GAISO
Rubix:08065166
Fabrikant:004014.08204.0100.070
EAN:4043952621851

Productdetails : THVZ 8.8 SB CONSTR.BOUT+MOER EN15048-1 I4014/4032 M10X70
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 10X70 verzinkt staal ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,68 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 97,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M10
