SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M24X230

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH24X230PFA2-70
Rubix:08213849
Fabrikant:0931224 230
EAN:4043377081339
SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M24X230

Technische samenvatting

Lengte230 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M24X230


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M24X230

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte230 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM24
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad24 mm
€ 65,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 78,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

230 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M24