Referenties
Vervangen ref.:TH16X160PF8Z
Spartex:TH16X160PF8ZISO
Rubix:08010984
Fabrikant:004014.08100.0160.160
EAN:4043952415153


Technische samenvatting
| Lengte | 160 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M16X160
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 16X160 - SW24 staal verzinkt ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,17 excl. BTW
/ stuk
€ 2,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
160 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16