Referenties
Vervangen ref.:TH45X100EF8
Spartex:TH45X100EF8ISO
Rubix:08040606
Fabrikant:004017.08000.0450.100
EAN:4043952447680


Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M45X100
Metaalschroeven TH totale draad 45X100 - SW70 staal 8.8 ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,41 excl. BTW
/ stuk
€ 39,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
100 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M4